MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
R205X4
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR R205X4
5 DP Pitch; 2-1/2" Face Width; 1-1/2" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 1.3" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
制造商部件号
R205X4
BDI部件号
610956
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1/R205X4/p/610956
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950059105
重量 / Kilogram
20.32
Product Group - BDI
M02182
节距
5 DP
压力角
20 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Wide Face Width
类别 - BDI
Gear Rack
名称
Gear
关键字串
Rack
制造商货号
R205X4
制造商内部编号
R205X4
重量/磅
44.8
详细描述
5 DP Pitch; 2-1/2" Face Width; 1-1/2" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 1.3" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
总厚度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
端面宽
2.5英寸 | 63.5毫米
长度
48 英寸 | 1,219.2 毫米
节圆背
1.3英寸 | 33.02毫米


