162152
斜齿轮和锥齿轮
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
LSA122Y R
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR LSA122Y R
Spiral Miter Gear; 5" Pitch Dia; 5 DP; 1.15" Face Width; Rough Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-1/2" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
制造商部件号
LSA122Y R
BDI部件号
162152
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/LSA122Y-R/p/162152
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711123188
重量 / Kilogram
3.901
Product Group - BDI
M02182
节距
5 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
25
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Spiral Miter Gear
齿廓
Spiral Tooth
倾斜角
35 Degree
材料
Steel
方向
Right Hand
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Minimum Bore 1-3/8
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
LSA122Y R
制造商内部编号
12318
重量/磅
8.6
详细描述
Spiral Miter Gear; 5" Pitch Dia; 5 DP; 1.15" Face Width; Rough Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-1/2" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
端面宽
1.15英寸 | 29.21毫米
节圆直径
5 英寸 | 127 毫米
轮毂直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米