BROWNING
BROWNING
NSS1218
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING NSS1218
Spur Gear; 1-1/2" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 14.5 Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.625" Max Bore; 1-1/4" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
制造商部件号
NSS1218
BDI部件号
320758
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/NSS1218/p/320758
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289142774
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
18
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.625
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Type 2 | Minimum Bore 5/8
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商内部编号
1211432
详细描述
Spur Gear; 1-1/2" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 14.5 Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.625" Max Bore; 1-1/4" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
轮毂直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米