https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-SPUR-ST-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQzOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJnNVlpOHhNRE16T1RVeU9UazRNVGs0TWk5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5VFZGOUlRbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5OTY0YTEwNWRhNTc3N2IxZGJjNjQ5M2Y0MDA2ZDRiM2E3ZTQwYzNjMjhmN2RkMDYzOGZkNmE3MWI0MzllYjI4
21467742
齿条和螺旋齿轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
S832-H BUSH
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR S832-H BUSH
Spur Gear; 4" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Bushed; 32 Teeth; 3/8" To 1-1/2" Bushing Bore Range; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 2-7/8" Hub Diameter; Steel; Yes Hardened Teeth
制造商部件号
S832-H BUSH
BDI部件号
21467742
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/S832-H-BUSH/p/21467742
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.4
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Bushed
齿数
32
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
H
衬套孔径范围 - 英寸
3/8 To 1-1/2
最小轴孔
Yes
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 4" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Bushed; 32 Teeth; 3/8" To 1-1/2" Bushing Bore Range; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 2-7/8" Hub Diameter; Steel; Yes Hardened Teeth
节圆直径
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米