![TS444](/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU9TOHhNRFV3TnpJMU1qRXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTY5MmE1NjExMGZmZTAzMWRlOGNiZmJiMWRhMTU3Yjg4NzNlNTc3YWQyN2ZiMzBmNTJhOGFjYjI4OWUwMWYyOQ)
![TS444](/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU9TOHhNRFV3TnpJMU1qRXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTY5MmE1NjExMGZmZTAzMWRlOGNiZmJiMWRhMTU3Yjg4NzNlNTc3YWQyN2ZiMzBmNTJhOGFjYjI4OWUwMWYyOQ)
612452
齿条和螺旋齿轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
TS444
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR TS444
Spur Gear; 11" Pitch Diameter; 4 DP; 3-1/2" Face Width; Rough Bore; 44 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-1/8" Max Bore; 5-1/8" Hub Diameter; Steel
制造商部件号
TS444
BDI部件号
612452
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/TS444/p/612452
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950294261
重量 / Kilogram
45.819
Product Group - BDI
M02182
节距
4 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
44
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
3.125
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type B | Minimum Bore 1-1/4
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
TS444
制造商内部编号
TS444
重量/磅
101.6
详细描述
Spur Gear; 11" Pitch Diameter; 4 DP; 3-1/2" Face Width; Rough Bore; 44 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-1/8" Max Bore; 5-1/8" Hub Diameter; Steel
端面宽
3.5英寸 | 88.9毫米
节圆直径
11 英寸 | 279.4 毫米
轮毂直径
5.125 英寸 | 130.175 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米