![YK110B](/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU9TOHhNRFV3TnpJMU1qRXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTY5MmE1NjExMGZmZTAzMWRlOGNiZmJiMWRhMTU3Yjg4NzNlNTc3YWQyN2ZiMzBmNTJhOGFjYjI4OWUwMWYyOQ)
![YK110B](/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU9TOHhNRFV3TnpJMU1qRXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTY5MmE1NjExMGZmZTAzMWRlOGNiZmJiMWRhMTU3Yjg4NzNlNTc3YWQyN2ZiMzBmNTJhOGFjYjI4OWUwMWYyOQ)
161538
齿条和螺旋齿轮
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
YK110B
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR YK110B
Spur Gear; 22" Pitch Diameter; 5 DP; 2-1/2" Face Width; Rough Bore; 110 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 4-3/4" Hub Diameter; Cast Iron
制造商部件号
YK110B
BDI部件号
161538
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/YK110B/p/161538
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711107645
重量 / Kilogram
39.599
Product Group - BDI
M02182
节距
5 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
110
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spoke Style | Type D | Minimum Bore 1-1/2
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
YK110
制造商内部编号
10764
重量/磅
87.3
详细描述
Spur Gear; 22" Pitch Diameter; 5 DP; 2-1/2" Face Width; Rough Bore; 110 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 4-3/4" Hub Diameter; Cast Iron
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
端面宽
2.5英寸 | 63.5毫米
节圆直径
22 英寸 | 558.8 毫米