![W1040Q](/medias/INDXXXGEARXX-WRM-RSB-HB-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJoaE5DOHhNREUwTVRjeE9UY3lOREEyTWk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZWMUpOWDFKVFFsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w1NmNmOTFmOWE1OWNmY2NiOTVkMDIxYTZiZWRiOGMwOGE0MWM5YjkzMjVhYjE2MzEyMjMxMjQ3ZGVhYjRlNjZi)
![W1040Q](/medias/INDXXXGEARXX-WRM-RSB-HB-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJoaE5DOHhNREUwTVRjeE9UY3lOREEyTWk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZWMUpOWDFKVFFsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w1NmNmOTFmOWE1OWNmY2NiOTVkMDIxYTZiZWRiOGMwOGE0MWM5YjkzMjVhYjE2MzEyMjMxMjQ3ZGVhYjRlNjZi)
612844
蜗杆蜗轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
W1040Q
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR W1040Q
Worm Gear; 4" Pitch Diameter; 10 DP; 5/8" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-3/4" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
制造商部件号
W1040Q
BDI部件号
612844
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E8%9C%97%E6%9D%86%E8%9C%97%E8%BD%AE/W1040Q/p/612844
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950050942
重量 / Kilogram
0.78
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
40
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Worm Gear
材料
Cast Iron
方向
Right Hand
螺纹
Quadruple
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web Style | Minimum Bore 7/8
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
制造商货号
W1040Q
制造商内部编号
W1040Q
重量/磅
1.6
详细描述
Worm Gear; 4" Pitch Diameter; 10 DP; 5/8" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-3/4" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
端面宽
0.625英寸 | 15.875毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
节圆直径
4 英寸 | 101.6 毫米