https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-IDLR-NB-STL-1-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnNU5TOHhNREUwTVRjMU1UY3pPRE01T0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5T1FsOVRWRXhmTVY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGY5NTI0ZjQ1OTAyYTNmYTdhZDI2ODYwY2EyNjU0YjExMDcyZWQwYTU0ODZlMGY4MDcyZjQ4NDZhMTczZjI5NWE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-IDLR-NB-STL-1-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnNU5TOHhNREUwTVRjMU1UY3pPRE01T0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5T1FsOVRWRXhmTVY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGY5NTI0ZjQ1OTAyYTNmYTdhZDI2ODYwY2EyNjU0YjExMDcyZWQwYTU0ODZlMGY4MDcyZjQ4NDZhMTczZjI5NWE
BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
160B9F
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR 160B9F
Roller Chain; 1-1/2" Bore; 160 Chain Size; 9 Teeth; Needle Bearing; 2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Steel
制造商部件号
160B9F
BDI部件号
22864891
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/160B9F/p/22864891
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.355
Product Group - BDI
M02342
链规格
160
链条类型
Roller Chain
齿数
9
轮齿列数
1
淬火轮齿
No
轴承类型
Needle Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
160B9F
重量/磅
9.6
详细描述
Roller Chain; 1-1/2" Bore; 160 Chain Size; 9 Teeth; Needle Bearing; 2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Steel
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
6.7 英寸 | 170.18 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米

