https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-IDLR-NB-STL-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmczTnk4eE1EYzNNREUyTkRBMU5qQTVOQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlNVUk1VbDlPUWw5VFZFeGZNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTFhNGFhZWM4NjI0NTE0MGM4MzMwZTBjYTAyNThhYzI4ZWJlMDQ0MGRhNzQwYzVkNmZkNjNkODRhMDk4NDUxYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-IDLR-NB-STL-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmczTnk4eE1EYzNNREUyTkRBMU5qQTVOQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlNVUk1VbDlPUWw5VFZFeGZNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTFhNGFhZWM4NjI0NTE0MGM4MzMwZTBjYTAyNThhYzI4ZWJlMDQ0MGRhNzQwYzVkNmZkNjNkODRhMDk4NDUxYg
BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
D100B11F
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR D100B11F
Roller Chain; 1-1/2" Bore; 100-2 Chain Size; 11 Teeth; Needle Bearing; 1-1/4" Chain Pitch; 2 Row of Teeth; Steel
制造商部件号
D100B11F
BDI部件号
21436840
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/D100B11F/p/21436840
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.062
Product Group - BDI
M02342
链规格
100-2
链条类型
Roller Chain
齿数
11
轮齿列数
2
淬火轮齿
No
轴承类型
Needle Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
D100B11F
重量/磅
6.75
详细描述
Roller Chain; 1-1/2" Bore; 100-2 Chain Size; 11 Teeth; Needle Bearing; 1-1/4" Chain Pitch; 2 Row of Teeth; Steel
外径
5.007 英寸 | 127.178 毫米
内圈长
2.875英寸 | 73.025毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米

