BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
PB
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR PB
Flat Belt; 1" Bore; 11/16" Maximum Belt Width; 2-1/2" Outside Diameter; 11/16" Face Width; Sleeve Bearing; Flanged; Cast Iron
制造商部件号
PB
BDI部件号
22865089
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E5%B9%B3%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PB/p/22865089
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.205
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Sleeve Bearing
法兰
Yes
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Crowned Face | Used with SO2 Idler Shaft | Bronze Bearing
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
制造商货号
PB
重量/磅
0.45
详细描述
Flat Belt; 1" Bore; 11/16" Maximum Belt Width; 2-1/2" Outside Diameter; 11/16" Face Width; Sleeve Bearing; Flanged; Cast Iron
端面宽
0.688英寸 | 17.475毫米
外径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
内圈长
0.875英寸 | 22.225毫米
最大带宽
0.688 英寸 | 17.475 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米


