EDER
EDER
OCZKO 0.5x0.5 B=500 L=2230mm PAS
EDER EDER
描述
EDER OCZKO 0.5x0.5 B=500 L=2230mm PAS
制造商部件号
OCZKO 0.5x0.5 B=500 L=2230mm PAS
BDI部件号
15081267
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/OCZKO-0-5x0-5-B=500-L=2230mm-PAS/p/15081267
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|