165502
内联轴
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F622B-10-B7
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F622B-10-B7
Speed Reducer; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 721In-Lbs Output Torque
制造商部件号
F622B-10-B7
BDI部件号
165502
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/F622B-10-B7/p/165502
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711281994
重量 / Kilogram
18.961
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
10:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
600
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
591Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
3.46HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
175
输出扭矩 数值及单位
721In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
F622B-10-B7
制造商内部编号
28199
重量/磅
45
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 721In-Lbs Output Torque
总宽
6.76 英寸 | 171.704 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到输出轴中心
3.54 英寸 | 89.916 毫米
总高
6.6 英寸 | 167.64 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓孔直径
0.35 英寸 | 8.89 毫米
底座到输入轴中心
3.21 英寸 | 81.534 毫米
全长
13 英寸 | 330.2 毫米