DODGE
DODGE
M14C18T10594
DODGE DODGE
描述
DODGE M14C18T10594
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 100:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 17 Output RPM; Flange Mounted; Helical
制造商部件号
M14C18T10594
BDI部件号
299342
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/M14C18T10594/p/299342
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476450328
重量 / Kilogram
368.74
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Parallel
名义减速比
100:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
17.5
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
17
传动
Helical
制造商系列
MSM
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
25104Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
10.36HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出扭矩 数值及单位
39515In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
MW1483 180-CC 105.94 TAPERED
重量/磅
742
详细描述
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 100:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 17 Output RPM; Flange Mounted; Helical
总宽
19.69 英寸 | 500.126 毫米
中心距
13.98 英寸 | 355.092 毫米
名义中心距
13.98 英寸 | 355.092 毫米
全长
18.54 英寸 | 470.916 毫米
底座到输入轴中心
24.06 英寸 | 611.124 毫米
底座到输出轴中心
10.08 英寸 | 256.032 毫米
螺栓孔直径
0.945 英寸 | 24.003 毫米
总高
32.48 英寸 | 824.992 毫米
出力孔范围
2-3/16 To 3-7/16 英寸 | 55.563 To 87.313 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米