18103510
直角轴
FALK
FALK
07UBBQ3A11.A_E ULTRAMITE 11
FALK FALK
描述
FALK 07UBBQ3A11.A_E ULTRAMITE 11
Gear Unit; Right Angle; 10:1 Ratio; 254TC/256TC; Motor Adapter Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; 1000 Series; 1-5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
07UBBQ3A11.A_E ULTRAMITE 11
BDI部件号
18103510
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/07UBBQ3A11-A-E-ULTRAMITE-11/p/18103510
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934218248
重量 / Kilogram
64.41
Product Group - BDI
M02282
品名
ULTRAMITE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
10:1
安装架
254TC/256TC
输入类型
Motor Adapter
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
20HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
159
传动
Helical-Bevel
制造商系列
1000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
21.2HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
8710In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Model A | With Flange Motor Adapter
电机转速RPM(如含电机)
1750
电机架尺寸(如含电机)
254TC/256TC
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
208-230/460VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Unit
制造商货号
07UBBQ3A11.A_E ULTRAMITE 11.91:1
制造商内部编号
4766052
重量/磅
142
详细描述
Gear Unit; Right Angle; 10:1 Ratio; 254TC/256TC; Motor Adapter Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; 1000 Series; 1-5/8" Input Shaft Diameter
输入轴长度
3.75 英寸 | 95.25 毫米
总宽
9.13 英寸 | 231.902 毫米
全长
17.14 英寸 | 435.356 毫米
输入轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
名义中心距
0.98 英寸 | 24.892 毫米
出力孔
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到输出轴中心
7.09 英寸 | 180.086 毫米
中心距
0.98 英寸 | 24.892 毫米
螺栓孔直径
0.71 英寸 | 18.034 毫米
底座到输入轴中心
6.11 英寸 | 155.194 毫米
总高
9.13 英寸 | 231.902 毫米