https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORSPDRED-UH-RA-S-HS-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJnM05pOHhNRFU0TnpBd016TTFOVEUyTmk5SlRrUk5UMUpUVUVSU1JVUmZWVWhmVWtGZlUxOUlVMTlFVFY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTM2ZGY3MzFhYjY3ZDYzNTRiZDU0YzNlYTQzMjc3OTY2YzE2Y2FjOWVjNzExMmQ1YjNjNWE5NTFiMzI2ODQ2MA
351099
直角轴
MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
154UH10 010
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 154UH10 010
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; UH Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
154UH10 010
BDI部件号
351099
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/154UH10-010/p/351099
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288340584
重量 / Kilogram
8.618
Product Group - BDI
M02282
品名
RAIDER PLUS
减速机类型
Right Angle
名义减速比
10:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
175
传动
Worm
制造商系列
UH
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
388Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.06HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
339In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
154UH10
制造商内部编号
XC1132
重量/磅
20
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; UH Series; 5/8" Input Shaft Diameter
总宽
6.44 英寸 | 163.576 毫米
名义中心距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
中心距
1.54 英寸 | 39.116 毫米
全长
7.44 英寸 | 188.976 毫米
底座到输出轴中心
1.91 英寸 | 48.514 毫米
总高
5.38 英寸 | 136.652 毫米
底座到输入轴中心
3.45 英寸 | 87.63 毫米
出力孔
1 英寸 | 25.4 毫米
输入轴长度
1.69 英寸 | 42.926 毫米