对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

R1200-3-D https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-R1000-RA-S-RL-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJneFlpODVNekUxTURrME1qTXpNVEU0TG1wd1p3fDY2MWNhODczY2QxOTI0ODZmYjM3YmVjYjZlMzIzODk5OGQzYzE4YzA3NWU0N2NiMTFkZGRiNTQ2Yjk2ZDUzZjA
160171 直角轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

R1200-3-D

描述

BOSTON GEAR R1200-3-D

Speed Reducer; Right Angle; 3:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Bevel; R1000 Series; 3/4" Input Shaft Diameter

制造商部件号

R1200-3-D

BDI部件号
160171

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711061190
重量 / Kilogram
3.974
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
3:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
583.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
583
传动
Bevel
制造商系列
R1000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.313HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
45In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Bevel
制造商货号
R1200-3-D
制造商内部编号
06119
重量/磅
7
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 3:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Bevel; R1000 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
总高
3.625 英寸 | 92.075 毫米
底座到输入轴中心
1.813 英寸 | 46.05 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
输入轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
底座到输出轴中心
1.813 英寸 | 46.05 毫米
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
总宽
9 英寸 | 228.6 毫米
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
全长
8.094 英寸 | 205.588 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新