对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

HERA35ES 19.93 56C 1.438 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-0250-56417-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmhoWmk4eE1EYzJOems1TWpZNE5EVTNOQzlKVGtSSVZVSlRVRVJTUlVSZk1ESTFNRjgxTmpReE4xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNTYwZGQ1N2VjYjNmNDMzNGIzYTVkNWNlNjQxZDVjNmM5MmU1MzI4NTI2OGNmMjY0N2M0ZGJhNDhlYmNkMDdi
475360 直角轴 

HUB CITY HUB CITY

HERA35ES 19.93 56C 1.438

描述

HUB CITY HERA35ES 19.93 56C 1.438

Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; HERA35 Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

HERA35ES 19.93 56C 1.438

BDI部件号
475360

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662798805771
重量 / Kilogram
13.608
Product Group - BDI
M02282
品名
HERA
减速机类型
Right Angle
名义减速比
20:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1.75HP
名义最大输出RPM
87.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
22
传动
Worm
制造商系列
HERA35
安装位置
Floor | Wall | Ceiling
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1500Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.7HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1100In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
High-Efficiency | Sleeve Type Hollow Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商内部编号
80577
重量/磅
30
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; HERA35 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
底座到输入轴中心
4.571 英寸 | 116.103 毫米
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米
全长
8.69 英寸 | 220.726 毫米
名义中心距
2.509 英寸 | 63.729 毫米
中心距
2.509 英寸 | 63.729 毫米
底座到输出轴中心
2.062 英寸 | 52.375 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
总高
7.821 英寸 | 198.653 毫米
出力孔
1.438 英寸 | 36.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新