TIMKEN
TIMKEN
1310-11/16
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 1310-11/16
Shaft Bushing; 11/16" Bore; 2" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1310 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
1310-11/16
BDI部件号
24311044
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/1310-11-16/p/24311044
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964031099
重量 / Kilogram
0.281
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
1310
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 11/16" Bore; 2" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1310 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
外径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米


