DODGE
DODGE
4535 X 3-9/16-KW
DODGE DODGE
描述
DODGE 4535 X 3-9/16-KW
3-9/16" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 4535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
4535 X 3-9/16-KW
BDI部件号
255864
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/4535-X-3-9-16-KW/p/255864
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475322374
重量 / Kilogram
9.56
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
4535
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
4535 X 3-9/16 KW
制造商内部编号
114791
重量/磅
21.1
详细描述
3-9/16" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 4535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
3.563 英寸 | 90.5 毫米
外径
6.375 英寸 | 161.925 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米