739508
衬套
POWERDRIVE LLC
POWERDRIVE LLC
M-5-1/16
POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC
描述
POWERDRIVE LLC M-5-1/16
5-1/16" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; M Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
M-5-1/16
BDI部件号
739508
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/M-5-1-16/p/739508
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637363221416
重量 / Kilogram
23.15
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
M
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID | Allow for Reverse Mounting | Black Oxide Finish | Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
M-(5-1/16)
重量/磅
51
详细描述
5-1/16" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; M Bushing Series; Keyway; QD Bushing
孔径
5.063 英寸 | 128.6 毫米
内圈长
6.75英寸 | 171.45毫米
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米


