257104
衬套
DODGE
DODGE
SDS X 40MM-KW
DODGE DODGE
描述
DODGE SDS X 40MM-KW
40MM Bore; 55.55MM Outside Diameter; 34.925MM Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
SDS X 40MM-KW
BDI部件号
257104
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/SDS-X-40MM-KW/p/257104
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475884513
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
SDS
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
SDS X 40MM, 12 X 3.3MM KW
制造商内部编号
120101
重量/磅
1.01
详细描述
40MM Bore; 55.55MM Outside Diameter; 34.925MM Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
外径
2.187 英寸 | 55.55 毫米
内圈长
1.375英寸 | 34.925毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米