MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
W2 6 3/4
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR W2 6 3/4
Shaft Bushing; 6-3/4" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 11-1/4" Length Thru Bore; W2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
制造商部件号
W2 6 3/4
BDI部件号
612934
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/W2-6-3-4/p/612934
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950819228
重量 / Kilogram
32.3
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
W2
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Key on ID and OD | Optional Sintered Steel - Steel - Ductile Iron
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
W2 6 3/4
重量/磅
133
详细描述
Shaft Bushing; 6-3/4" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 11-1/4" Length Thru Bore; W2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
内圈长
11.25英寸 | 285.75毫米
外径
8.5 英寸 | 215.9 毫米
孔径
6.75 英寸 | 171.45 毫米


