DODGE
DODGE
1 3/16 SPLIT IRON COLLAR
DODGE DODGE
描述
DODGE 1 3/16 SPLIT IRON COLLAR
Shaft Collar; 1-3/16" Bore; Not Threaded; 3-1/8" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Iron; One Piece Split
制造商部件号
1 3/16 SPLIT IRON COLLAR
BDI部件号
239413
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/1-3-16-SPLIT-IRON-COLLAR/p/239413
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475007981
重量 / Kilogram
0.58
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Iron
剖分或实心说明
One Piece Split
固定螺钉
Yes
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商内部编号
10076
重量/磅
1.3
详细描述
Shaft Collar; 1-3/16" Bore; Not Threaded; 3-1/8" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Iron; One Piece Split
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米


