DODGE
DODGE
1-3/4 SOLID SS COLLAR
DODGE DODGE
描述
DODGE 1-3/4 SOLID SS COLLAR
Shaft Collar; 1-3/4" Bore; Not Threaded; 2-5/8" Outside Diameter; 7/8" Width; Stainless Steel; One Piece Solid
制造商部件号
1-3/4 SOLID SS COLLAR
BDI部件号
281089
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/1-3-4-SOLID-SS-COLLAR/p/281089
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475161836
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
1/2
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商内部编号
456238
重量/磅
0.71
详细描述
Shaft Collar; 1-3/4" Bore; Not Threaded; 2-5/8" Outside Diameter; 7/8" Width; Stainless Steel; One Piece Solid
外径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米


