https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-LM-1SPL-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmcxTXk4eE1EYzJPVEUwTURRNE1qQTNPQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlRFMWZNVk5RVEY5Q1UxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDJiZmU4ZTQwNjc4OTY1ZTUyZmY2NjAyOGY1ODVhMmE5N2ZiYTM2YTE2OTkyNDViM2I1ZjA2ZGQ2NjBjY2IyOWU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-LM-1SPL-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmcxTXk4eE1EYzJPVEUwTURRNE1qQTNPQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlRFMWZNVk5RVEY5Q1UxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDJiZmU4ZTQwNjc4OTY1ZTUyZmY2NjAyOGY1ODVhMmE5N2ZiYTM2YTE2OTkyNDViM2I1ZjA2ZGQ2NjBjY2IyOWU
STAFFORD
STAFFORD
31LM050 50MM
STAFFORD STAFFORD
描述
STAFFORD 31LM050 50MM
Collar, Shaft; 50MM Bore; Steel; One Piece Split; 78MM Outside Diameter; 19MM Width; M8 X 25 Clamp Screw; No Keyway
制造商部件号
31LM050 50MM
BDI部件号
20346804
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/31LM050-50MM/p/20346804
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
Metric
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
M8 X 25
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
重量/磅
0.93
详细描述
Collar, Shaft; 50MM Bore; Steel; One Piece Split; 78MM Outside Diameter; 19MM Width; M8 X 25 Clamp Screw; No Keyway
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
3.071 英寸 | 78 毫米
宽度
0.748 英寸 | 19 毫米

