

170220
锁紧环
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
CASC100
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR CASC100
Shaft Collar; 1" Bore; Not Threaded; 2" Outside Diameter; 1/2" Width; Aluminum; One Piece Split Recessed Screw
制造商部件号
CASC100
BDI部件号
170220
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/CASC100/p/170220
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711490617
重量 / Kilogram
0.038
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Aluminum
剖分或实心说明
One Piece Split Recessed Screw
夹紧螺钉规格(如可用)
1/4-28
固定螺钉
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商内部编号
49061
详细描述
Shaft Collar; 1" Bore; Not Threaded; 2" Outside Diameter; 1/2" Width; Aluminum; One Piece Split Recessed Screw
外径
2 英寸 | 50.8 毫米
宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米