

WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
CC-26S
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS CC-26S
1-5/8" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 2-3/4" Outside Diameter; 5/8" Width; 5/16-24 Clamp Screw Size; One Piece Split
制造商部件号
CC-26S
BDI部件号
968220
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/CC-26S/p/968220
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968822608
重量 / Kilogram
0.191
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
5/16-24
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Bright Finished | Stainless Steel Socket Head Cap Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
CC-26S
重量/磅
0.42
详细描述
1-5/8" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 2-3/4" Outside Diameter; 5/8" Width; 5/16-24 Clamp Screw Size; One Piece Split
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
2.75 英寸 | 69.85 毫米