https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-1C-1SPL-LCS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmd4T1M4eE1EYzJPRFkxTnpNMU1EWTROaTlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZk1VTmZNVk5RVEY5TVExTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmZhYWU2MjhjMGRlZTgzMmYxNGNlNmVjNGMxMzBkOWY3YzhkZWYzOTY3ODE0MWI0Y2YwYmZjYjJhNGZkMDcyYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-1C-1SPL-LCS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmd4T1M4eE1EYzJPRFkxTnpNMU1EWTROaTlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZk1VTmZNVk5RVEY5TVExTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmZhYWU2MjhjMGRlZTgzMmYxNGNlNmVjNGMxMzBkOWY3YzhkZWYzOTY3ODE0MWI0Y2YwYmZjYjJhNGZkMDcyYw
WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
CCM-032
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS CCM-032
32MM Bore; Shaft Collar; Steel; 57.2MM Outside Diameter; 15MM Width; M6 Clamp Screw Size; One Piece Split
制造商部件号
CCM-032
BDI部件号
968272
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/CCM-032/p/968272
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968833208
重量 / Kilogram
0.191
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
Metric
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
M6
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Wax Impregnated Black Oxide Finish | Blackened Alloy Steel Socket Head Cap Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
CCM-032
重量/磅
0.42
详细描述
32MM Bore; Shaft Collar; Steel; 57.2MM Outside Diameter; 15MM Width; M6 Clamp Screw Size; One Piece Split
外径
2.252 英寸 | 57.2 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
1.26 英寸 | 32 毫米

