https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLRXXX-CSSC-1SPL-RS-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnNE55OHhNRFkwT1RNeU1qVTROakUwTWk5SlRrUkNMVWREVEZKWVdGaGZRMU5UUTE4eFUxQk1YMUpUWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTVjMjA1MTFmNzI2NWY0MDdjY2NhOGQ5YWY5MzJlYWMzZTUyZTM2M2NhZDdkOTUwNTYzZWRiMDlhZGJlYTY3Mg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLRXXX-CSSC-1SPL-RS-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnNE55OHhNRFkwT1RNeU1qVTROakUwTWk5SlRrUkNMVWREVEZKWVdGaGZRMU5UUTE4eFUxQk1YMUpUWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTVjMjA1MTFmNzI2NWY0MDdjY2NhOGQ5YWY5MzJlYWMzZTUyZTM2M2NhZDdkOTUwNTYzZWRiMDlhZGJlYTY3Mg
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
CSSC143
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR CSSC143
Shaft Collar; 1-5/16" Bore; Not Threaded; 2-3/8" Outside Diameter; Stainless Steel; One Piece Split Recessed Screw
制造商部件号
CSSC143
BDI部件号
170244
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/CSSC143/p/170244
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711491157
重量 / Kilogram
0.226
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Recessed Screw
固定螺钉
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商内部编号
49115
详细描述
Shaft Collar; 1-5/16" Bore; Not Threaded; 2-3/8" Outside Diameter; Stainless Steel; One Piece Split Recessed Screw
孔径
1.313 英寸 | 33.35 毫米
外径
2.375 英寸 | 60.325 毫米

