对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

G2SC-393-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-2C-2SPL-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnMFppODVOamMyTURRd016TTVORGcyTG1wd1p3fDRjODdlODQyOTBiMWRlMzU3ZGU3NDU2ZTFiOWJhYmNmOTk5MWFiMDc1NjdlYmM3ZGJkYWJlMjg4YzkwYWE2NTM
195371 锁紧环 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

G2SC-393-B

描述

CLIMAX METAL G2SC-393-B

3-15/16" Bore; Shaft Collar; Steel; 5-1/4" Outside Diameter; 7/8" Width; 3/8-24 X 1 Clamp Screw Size; Two Piece Split

制造商部件号

G2SC-393-B

BDI部件号
195371

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861634707
重量 / Kilogram
2.188
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
3/8-24 X 1
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated
英寸 - 公制
Inch
详细描述
3-15/16" Bore; Shaft Collar; Steel; 5-1/4" Outside Diameter; 7/8" Width; 3/8-24 X 1 Clamp Screw Size; Two Piece Split
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
外径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新