WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
SC-35S
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS SC-35S
2-3/16" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 3-1/4" Outside Diameter; 3/4" Width; 5/16-24 Clamp Screw Size; Two Piece Split
制造商部件号
SC-35S
BDI部件号
968431
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/SC-35S/p/968431
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968863502
重量 / Kilogram
0.399
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
5/16-24
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Bright Finished | Stainless Steel Socket Head Cap Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
SC-35S
详细描述
2-3/16" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 3-1/4" Outside Diameter; 3/4" Width; 5/16-24 Clamp Screw Size; Two Piece Split
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米