https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-C-1SOL-USTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmd6WkM4eE1EYzJPVE0xTWpFMk16TTFPQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlExOHhVMDlNWDFWVFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTBiZjBhYTRkMTczYzJhZTNhODIyNDlhY2MwNDBiMWVkYzBjNjdmZDBiMzIyY2YzN2M2YWMwNzY2ZmY5YTJiZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-C-1SOL-USTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmd6WkM4eE1EYzJPVE0xTWpFMk16TTFPQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlExOHhVMDlNWDFWVFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTBiZjBhYTRkMTczYzJhZTNhODIyNDlhY2MwNDBiMWVkYzBjNjdmZDBiMzIyY2YzN2M2YWMwNzY2ZmY5YTJiZg
EBC
EBC
SC137
EBC EBC
描述
EBC SC137 ; 紧固件/卡环
Collar, Shaft; 1-3/8" Bore; Steel; One Piece Solid; 2-1/8" Outside Diameter; 0.750" Width; 3/8-16 X 3/8 Set Screw Size; One Number of Set Screw; No Keyway
制造商部件号
EBC SC137
BDI部件号
21469358
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/SC137/p/21469358
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 176 |
| BDI- 美国 | 703 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
3/8-16 X 3/8
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
详细描述
Collar, Shaft; 1-3/8" Bore; Steel; One Piece Solid; 2-1/8" Outside Diameter; 0.750" Width; 3/8-16 X 3/8 Set Screw Size; One Number of Set Screw; No Keyway
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
2.125 英寸 | 53.975 毫米

