https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-SC-1SOL-ZSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmcxWmk4eE1EYzJPVEkwTWpreE5EZzBOaTlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlUwTmZNVk5QVEY5YVUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGM3OTI5YjA2NzRkNzgzNWJjMmVhZGY2MjhkMDcxYzcwMjY1Y2ZhMzllY2IwYTc3ODJiODYxODg4ZTIwZTEwNjA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-SC-1SOL-ZSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmcxWmk4eE1EYzJPVEkwTWpreE5EZzBOaTlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlUwTmZNVk5QVEY5YVUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGM3OTI5YjA2NzRkNzgzNWJjMmVhZGY2MjhkMDcxYzcwMjY1Y2ZhMzllY2IwYTc3ODJiODYxODg4ZTIwZTEwNjA
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SC37
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR SC37
Collar, Shaft; 3/8" Bore; Steel; One Piece Solid; 3/4" Outside Diameter; 3/8" Width; 1/4-20 X 3/16 Set Screw Size; One Number of Set Screw; No Keyway
制造商部件号
SC37
BDI部件号
176665
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/SC37/p/176665
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711677018
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
1/4-20 X 3/16
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
其它特点
Zinc Plated
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
详细描述
Collar, Shaft; 3/8" Bore; Steel; One Piece Solid; 3/4" Outside Diameter; 3/8" Width; 1/4-20 X 3/16 Set Screw Size; One Number of Set Screw; No Keyway
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

