https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-SPH-2SPL-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmcwTXk4eE1EYzJOemt4TVRNeU1UWXpNQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlUxQklYekpUVUV4ZlFsTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGU5ZWQwZjNjY2JkOTc5NTQ0YzJlN2NkYTk5NzBlM2NjNzA2NmUzMGRiODc3ZGYyODkxNjZhMzBhMTM2YjU1NA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-SPH-2SPL-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmcwTXk4eE1EYzJOemt4TVRNeU1UWXpNQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlUxQklYekpUVUV4ZlFsTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGU5ZWQwZjNjY2JkOTc5NTQ0YzJlN2NkYTk5NzBlM2NjNzA2NmUzMGRiODc3ZGYyODkxNjZhMzBhMTM2YjU1NA
RULAND
RULAND
SPH-87-F
RULAND RULAND
描述
RULAND SPH-87-F
5-7/16" Bore; Shaft Collar; Steel; 7-1/4" Outside Diameter; 1-3/8" Width; 1/2-20 X 2 Clamp Screw Size; Two Piece Split
制造商部件号
SPH-87-F
BDI部件号
801516
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/SPH-87-F/p/801516
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0634529024720
重量 / Kilogram
2.99
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
1/2-20 X 2
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Heavy Duty | Black Oxide Coated | Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Optional Keyway and Opposing Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
SPH-87-F
重量/磅
7.05
详细描述
5-7/16" Bore; Shaft Collar; Steel; 7-1/4" Outside Diameter; 1-3/8" Width; 1/2-20 X 2 Clamp Screw Size; Two Piece Split
宽度
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外径
7.25 英寸 | 184.15 毫米
孔径
5.438 英寸 | 138.125 毫米

