https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-GT-KWRNCH-ZSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzczMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmcwTVM4eE1EYzJOakk0TXpVek9EUTJNaTlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlIxUmZTMWRTVGtOSVgxcFRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVjYzU1M2RlNmFmM2EwY2JmMjQ3NjE4NGY2Y2ViOWYwNjE5NWVkNjlhOWE5YjJhODY1NTcxZTg1M2IwM2E2ZGQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-GT-KWRNCH-ZSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzczMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmcwTVM4eE1EYzJOakk0TXpVek9EUTJNaTlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlIxUmZTMWRTVGtOSVgxcFRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVjYzU1M2RlNmFmM2EwY2JmMjQ3NjE4NGY2Y2ViOWYwNjE5NWVkNjlhOWE5YjJhODY1NTcxZTg1M2IwM2E2ZGQ
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
6202568
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES 6202568
Keyless Wrench Locking Assembly; 2-1/4" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 3-3/4" Length; Zinc Coated Steel; GT Series
制造商部件号
6202568
BDI部件号
17282699
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/6202568/p/17282699
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345000475
重量 / Kilogram
1.7
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Wrench Locking Assembly
材料
Zinc Coated Steel
系列
GT
其它特点
Self Centering | Limited Axial Movement | With External Counter Torque Flange | 3.125 Inch Wrench Size
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
Trantorque GT 2-1/4" ZN
制造商内部编号
6202568
重量/磅
3.7
详细描述
Keyless Wrench Locking Assembly; 2-1/4" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 3-3/4" Length; Zinc Coated Steel; GT Series
带帽长
0英寸 | 0毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
长度
3.75 英寸 | 95.25 毫米

