https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-GT-KWRNCH-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmhsTkM4eE1EYzJPREExTWpReU1EWXpPQzlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlIxUmZTMWRTVGtOSVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mjg5MDAwZmQ1NzcxMDlhOTVkMzdhZDllMDBjODcxZjQzZjI5ZDE5MWViODllYzgyMjYwY2RkNzAzZTcxOGRiMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-GT-KWRNCH-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmhsTkM4eE1EYzJPREExTWpReU1EWXpPQzlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlIxUmZTMWRTVGtOSVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mjg5MDAwZmQ1NzcxMDlhOTVkMzdhZDllMDBjODcxZjQzZjI5ZDE5MWViODllYzgyMjYwY2RkNzAzZTcxOGRiMw
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
6202940UP
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES 6202940UP
Keyless Wrench Locking Assembly; 75MM Bore; 100MM Outside Diameter; 108MM Length; Steel; GT Series
制造商部件号
6202940UP
BDI部件号
19305546
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/6202940UP/p/19305546
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345122931
重量 / Kilogram
2.7
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Wrench Locking Assembly
材料
Steel
系列
GT
其它特点
Self Centering | Limited Axial Movement | With External Counter Torque Flange | 3.875 Inch Wrench Size
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
Trantorque GT 75mm Steel
制造商内部编号
6202940UP
重量/磅
6.614
详细描述
Keyless Wrench Locking Assembly; 75MM Bore; 100MM Outside Diameter; 108MM Length; Steel; GT Series
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
长度
4.252 英寸 | 108 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米

