FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
6410144
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES 6410144
Keyless Wrench Locking Assembly; 1-7/16" Bore; 2" Outside Diameter; 1-13/16" Length; Steel; OE Series
制造商部件号
6410144
BDI部件号
19305568
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/6410144/p/19305568
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345025195
重量 / Kilogram
0.308
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Wrench Locking Assembly
材料
Steel
系列
OE
其它特点
Self Centering | Limited Axial Movement | Minimal OD and ID Ratio | 1.875 Inch Wrench Size
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
Trantorque OE 1-7/16"
制造商内部编号
6410144
重量/磅
0.7
详细描述
Keyless Wrench Locking Assembly; 1-7/16" Bore; 2" Outside Diameter; 1-13/16" Length; Steel; OE Series
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外径
2 英寸 | 50.8 毫米
长度
1.813 英寸 | 46.05 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米


