https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B112-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmhoTUM4eE1EYzNNVEV3TVRNMU1UazJOaTlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqRXhNbDlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA4ZGVkNWM5ZTZmNzBkZTU5M2E1ZjYwY2YwNjhlOTg0NzU1NjEzOTBjNmE1ZTg2ZmUyMWU1MzM5OGU5ZjlkNjA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B112-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmhoTUM4eE1EYzNNVEV3TVRNMU1UazJOaTlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqRXhNbDlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA4ZGVkNWM5ZTZmNzBkZTU5M2E1ZjYwY2YwNjhlOTg0NzU1NjEzOTBjNmE1ZTg2ZmUyMWU1MzM5OGU5ZjlkNjA
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B112 6IN
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES B-LOC B112 6IN
Keyless Screw Locking Assembly; 6" Bore; 8.268" Outside Diameter; 4.567" Length; Steel; B112 Series; M14 X 90 Cap Screw
制造商部件号
B-LOC B112 6IN
BDI部件号
17282871
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/B-LOC-B112-6IN/p/17282871
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345042727
重量 / Kilogram
12
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B112
带帽螺钉
M14 X 90
其它特点
16 Locking Screws | Heavy Duty | Self Centering | Double Taper | Wider Design | Exceptional Concentricity with Thru-Bored Hub
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B112 6"
制造商内部编号
B122600
重量/磅
26
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 6" Bore; 8.268" Outside Diameter; 4.567" Length; Steel; B112 Series; M14 X 90 Cap Screw
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
8.268 英寸 | 210 毫米
长度
4.567 英寸 | 116 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米

