https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B115-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJneE9TODVPRE01TlRVNE1EazRPVGMwTDBsT1JFWkZSVXhEUzBGVFdWOUNNVEUxWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU2NWIyNGE3NWQ3MDg3ZTE5YTJiY2ZhNGRmZjVmNWVhZmM1NTVjNjUyOWRmZjk5YzA5M2VmYWMwM2I3MWIxNzY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B115-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJneE9TODVPRE01TlRVNE1EazRPVGMwTDBsT1JFWkZSVXhEUzBGVFdWOUNNVEUxWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU2NWIyNGE3NWQ3MDg3ZTE5YTJiY2ZhNGRmZjVmNWVhZmM1NTVjNjUyOWRmZjk5YzA5M2VmYWMwM2I3MWIxNzY
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B115 160MM
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES B-LOC B115 160MM
Keyless Screw Locking Assembly; 160MM Bore; 210MM Outside Diameter; 82MM Length; Steel; B115 Series; M12 X 70 Cap Screw
制造商部件号
B-LOC B115 160MM
BDI部件号
17282883
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/B-LOC-B115-160MM/p/17282883
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345042833
重量 / Kilogram
7.43
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B115
带帽螺钉
M12 X 70
其它特点
16 Locking Screws | Medium Duty | Self Centering | Double Taper | Wider Design | Exceptional Concentricity with Thru-Bored Hub
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B115 160mm x 210mm
制造商内部编号
B151160
重量/磅
17.637
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 160MM Bore; 210MM Outside Diameter; 82MM Length; Steel; B115 Series; M12 X 70 Cap Screw
外径
8.268 英寸 | 210 毫米
长度
3.228 英寸 | 82 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米

