 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLAB-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJoa1ppODVPRE0wTkRrME5qZzVNekV3TDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURUZDWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU0ZjZlYjUzM2YyYzQ4NDk2YWY1ZjhlM2EzNTI0YzI2MDI5ZmZlYTZlNzlkOGFkYWZjMzEzYWJiMDI1NTg4MGE
                https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLAB-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJoa1ppODVPRE0wTkRrME5qZzVNekV3TDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURUZDWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU0ZjZlYjUzM2YyYzQ4NDk2YWY1ZjhlM2EzNTI0YzI2MDI5ZmZlYTZlNzlkOGFkYWZjMzEzYWJiMDI1NTg4MGE
                 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLAB-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJoa1ppODVPRE0wTkRrME5qZzVNekV3TDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURUZDWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU0ZjZlYjUzM2YyYzQ4NDk2YWY1ZjhlM2EzNTI0YzI2MDI5ZmZlYTZlNzlkOGFkYWZjMzEzYWJiMDI1NTg4MGE
                https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLAB-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJoa1ppODVPRE0wTkRrME5qZzVNekV3TDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURUZDWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU0ZjZlYjUzM2YyYzQ4NDk2YWY1ZjhlM2EzNTI0YzI2MDI5ZmZlYTZlNzlkOGFkYWZjMzEzYWJiMDI1NTg4MGE
                
					
						
									PT INTERNATIONAL
								PT INTERNATIONAL
							
						
					KLAB90/130
				 
				PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
						
                            
								PT INTERNATIONAL KLAB90/130
Keyless Screw Locking Assembly; 90MM Bore; 130MM Outside Diameter; 40MM Length; 10MM Additional Length for Cap; Steel; KLAB Series; M10 X 30 Cap Screw
                         	制造商部件号
	                    
	                      	KLAB90/130
							BDI部件号
						
	                      	19419553
							
						
详情
                    
                        
                            
                        2099-12-31
						http://schema.org/NewCondition
						https://schema.org/LimitedAvailability
                        https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLAB90-130/p/19419553
						
		
		
		单价(不含税)
					
								请求报价
							
					
		
	
                            BDIExpress
                        
					
					
					
				
				| 
 | |||
产品详细信息
分类
		
		最低订购量
				无
					EAN条码
				0800675279127
					重量 / Kilogram
				1.996
					Product Group - BDI
				M02194
					部件
				
					Keyless Screw Locking Assembly
			材料
				
					Steel
			系列
				
					KLAB
			带帽螺钉
				
					M10 X 30
			其它特点
				
					9 Locking Screws | Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit | Positioning Shoulder
			英寸 - 公制
				
					Metric
			类别 - BDI
				
					Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
			名称
				
					Assembly
			关键字串
				
					Locking
			制造商货号
				
					KLAB90/130
			重量/磅
				
					4.409
			详细描述
				
					Keyless Screw Locking Assembly; 90MM Bore; 130MM Outside Diameter; 40MM Length; 10MM Additional Length for Cap; Steel; KLAB Series; M10 X 30 Cap Screw
			长度
				
					1.575 英寸 | 40 毫米
			孔径
				
					3.543 英寸 | 90 毫米
			带帽长
				
					0.394英寸 | 10毫米
			外径
				
					5.118 英寸 | 130 毫米
			
 

 
						 
 

