https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLCC-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnM1lpODVPRE0wTkRrek9EQTBOVGMwTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURU5EWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcwYjM4YzkyZDFmZWUwOGNjYjc0YjQ0NTkyZjZlOTM1M2MxYTgxNWUzNDQ3NjRkNTliNGI1MTdiOGYwM2Q2OWY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLCC-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnM1lpODVPRE0wTkRrek9EQTBOVGMwTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURU5EWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcwYjM4YzkyZDFmZWUwOGNjYjc0YjQ0NTkyZjZlOTM1M2MxYTgxNWUzNDQ3NjRkNTliNGI1MTdiOGYwM2Q2OWY
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLCC60/77
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL KLCC60/77
Keyless Screw Locking Assembly; 60MM Bore; 77MM Outside Diameter; 74MM Length; 8MM Additional Length for Cap; Steel; KLCC Series; M8 X 22 Cap Screw
制造商部件号
KLCC60/77
BDI部件号
19419612
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLCC60-77/p/19419612
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675279783
重量 / Kilogram
1.679
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLCC
带帽螺钉
M8 X 22
其它特点
10 Locking Screws | Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit | Positioning Shoulder
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLCC60/77
重量/磅
3.748
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 60MM Bore; 77MM Outside Diameter; 74MM Length; 8MM Additional Length for Cap; Steel; KLCC Series; M8 X 22 Cap Screw
外径
3.031 英寸 | 77 毫米
带帽长
0.315英寸 | 8毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
长度
2.913 英寸 | 74 毫米

