https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLDB-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJoak9DODVPRE0wTkRrMU1URTFNamswTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURVJDWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhiYmJlZWY3ZWI5NzM3NWQ1ZTJkZDM1OTEyZDAxNGZjZjYxMzFjMGZkNzcxMzVkNWJkY2Q3ZTA0YzQzMzg2NTU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLDB-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJoak9DODVPRE0wTkRrMU1URTFNamswTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURVJDWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhiYmJlZWY3ZWI5NzM3NWQ1ZTJkZDM1OTEyZDAxNGZjZjYxMzFjMGZkNzcxMzVkNWJkY2Q3ZTA0YzQzMzg2NTU
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLDB160/210
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL KLDB160/210
Keyless Screw Locking Assembly; 160MM Bore; 210MM Outside Diameter; 0MM Length; Steel; KLDB Series
制造商部件号
KLDB160/210
BDI部件号
19419656
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLDB160-210/p/19419656
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675280536
重量 / Kilogram
8.483
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLDB
其它特点
Self Centering | Pre-Assembled | High Torque | Functions as Press or Shrink Fit | Positioning Shoulder
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLDB160/210
重量/磅
18.7
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 160MM Bore; 210MM Outside Diameter; 0MM Length; Steel; KLDB Series
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
外径
8.268 英寸 | 210 毫米
长度
0 英寸 | 0 毫米

