

SATI
SATI
KLEE50/80 NR. KLEE050
SATI SATI
描述
SATI KLEE50/80 NR. KLEE050
Keyless Screw Locking Assembly; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 64MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 8MM Additional Length; Steel; KLEE Series; M8 X 55 Cap Screw
制造商部件号
KLEE50/80 NR. KLEE050
BDI部件号
17006210
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLEE50-80-NR-KLEE050/p/17006210
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 捷克 | 4 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.3
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLEE
带帽螺钉
M8 X 55
其它特点
8 Locking Screws | Self Centering | Pre-Assembled | High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 64MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 8MM Additional Length; Steel; KLEE Series; M8 X 55 Cap Screw
长度
2.52 英寸 | 64 毫米
带帽长
0.315英寸 | 8毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米