PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLPP75/138
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL KLPP75/138
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 75MM Bore; 138MM Outside Diameter; 32.5MM Length; 5.3MM Additional Length for Cap; Steel; KLPP Series; M8 X 30 Cap Screw
制造商部件号
KLPP75/138
BDI部件号
19419886
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLPP75-138/p/19419886
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675282714
重量 / Kilogram
1.996
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Shrink Disc Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLPP
带帽螺钉
M8 X 30
其它特点
7 Locking Screws | Not Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLPP75/138
重量/磅
4.409
详细描述
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 75MM Bore; 138MM Outside Diameter; 32.5MM Length; 5.3MM Additional Length for Cap; Steel; KLPP Series; M8 X 30 Cap Screw
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
长度
1.28 英寸 | 32.5 毫米
外径
5.433 英寸 | 138 毫米
带帽长
0.209英寸 | 5.3毫米


