https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-KE-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnd01DOHhNRGMyT1RNMk9UVTVOVGt6TkM5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZTMFZmUzFORFVsZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMzkwNGQwMzVmMTY5YjQzNmY5M2Q2MGE5YzYzN2IwM2MyNmQyNDVmODY2MDAyNGRiMzljOWUxNDc0Yjk3YjMz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-KE-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnd01DOHhNRGMyT1RNMk9UVTVOVGt6TkM5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZTMFZmUzFORFVsZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMzkwNGQwMzVmMTY5YjQzNmY5M2Q2MGE5YzYzN2IwM2MyNmQyNDVmODY2MDAyNGRiMzljOWUxNDc0Yjk3YjMz
TSUBAKI
TSUBAKI
PL095X128 KE
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL095X128 KE
Keyless Screw Locking Assembly; 95MM Bore; 128MM Outside Diameter; 54MM Length; 10.008MM Additional Length; Steel; KE Series; M10 X 40 Cap Screw
制造商部件号
PL095X128 KE
BDI部件号
22381929
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL095X128-KE/p/22381929
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039654540
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KE
带帽螺钉
M10 X 40
其它特点
Power-Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
4.8
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 95MM Bore; 128MM Outside Diameter; 54MM Length; 10.008MM Additional Length; Steel; KE Series; M10 X 40 Cap Screw
外径
5.039 英寸 | 128 毫米
带帽长
0.394英寸 | 10.008毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
长度
2.126 英寸 | 54 毫米

