https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEEASYXXX-MINI-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJoallTODVPRE0wTkRrME1EWTJOekU0TDBsT1JFWkZSVUZUV1ZoWVdGOU5TVTVKWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZjI5M2E4MjkxZDgwOWVhODdjYmZiMjk4ZGMyNWU2MDE3NGZhYjNiNGY3ZDE1MzAxMmNkZjU2NTU4NDFkMDQ3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEEASYXXX-MINI-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJoallTODVPRE0wTkRrME1EWTJOekU0TDBsT1JFWkZSVUZUV1ZoWVdGOU5TVTVKWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZjI5M2E4MjkxZDgwOWVhODdjYmZiMjk4ZGMyNWU2MDE3NGZhYjNiNGY3ZDE1MzAxMmNkZjU2NTU4NDFkMDQ3
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
TTQM1626
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER TTQM1626 ; 涨紧套/涨紧套
Keyless Wrench Locking Assembly; 16MM Bore; 26MM Outside Diameter; 29MM Length; Keyless Wrench Locking Assembly; Steel; Trantorque Mini Series
制造商部件号
FENNER TTQM1626
BDI部件号
17008089
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/TTQM1626/p/17008089
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345034166
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Wrench Locking Assembly
材料
Steel
系列
Trantorque Mini
其它特点
22MM Wrench Size
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
0.13228
详细描述
Keyless Wrench Locking Assembly; 16MM Bore; 26MM Outside Diameter; 29MM Length; Keyless Wrench Locking Assembly; Steel; Trantorque Mini Series
长度
1.142 英寸 | 29 毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
1.024 英寸 | 26 毫米

