WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
BML-21
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS BML-21
140MM Outside Diameter; 21MM Nominal Thickness; M105 X 2 Thread Size; 103.701MM Thread Pitch Diameter Min; 103.861 Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
BML-21
BDI部件号
967205
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/BML-21/p/967205
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968382102
重量 / Kilogram
0.807
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M105 X 2
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Left Hand Thread
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
BML-21
重量/磅
1.64
详细描述
140MM Outside Diameter; 21MM Nominal Thickness; M105 X 2 Thread Size; 103.701MM Thread Pitch Diameter Min; 103.861 Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
最小螺纹中经直径
4.083 英寸 | 103.701 毫米
名义厚度
0.827 英寸 | 21 毫米
最大螺纹中经直径
4.089 英寸 | 103.861 毫米