SKF
SKF
KM 30
SKF SKF
描述
SKF KM 30
195MM Outside Diameter; 24MM Nominal Thickness; M150 X 2 Thread Size; 148.701MM Thread Pitch Diameter Min; 148.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-30 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
KM 30
BDI部件号
1419601
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KM-30/p/1419601
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 1 |
| BDI- 匈牙利 | 1 |
| BDI- 罗马尼亚 | 1 |
| BDI- 美国 | 14 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577011282
重量 / Kilogram
1.98
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M150 X 2
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-30
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
详细描述
195MM Outside Diameter; 24MM Nominal Thickness; M150 X 2 Thread Size; 148.701MM Thread Pitch Diameter Min; 148.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-30 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
外径
7.677 英寸 | 195 毫米
最小螺纹中经直径
5.854 英寸 | 148.701 毫米
名义厚度
0.945 英寸 | 24 毫米
最大螺纹中经直径
5.861 英寸 | 148.861 毫米


