对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务
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
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

KMK 4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-KMK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJneE9TOHhNRGN4TVRJM016WTJPRFl6T0M5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZTMDFMWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MzY1M2E5ZGVkMDhhMmMwNjM2OTNmM2NmNWQxY2QzNDg5OWZiMTZhNzE0NmI2YmI4YTYwZTI3MTc0NmRiOGJk
1417111 锁紧螺母 

SKF SKF

KMK 4

描述

SKF KMK4 ; 紧固件/螺母

32MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M20 X 1 Thread Size; 19.35MM Thread Pitch Diameter Min; 19.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

制造商部件号

KMK 4

BDI部件号
1417111

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 10

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571483542
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
S02250
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M20 X 1
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
High Strength Steel | Integral Locking Device | M5 Grub Screw | Pressure Plate
英寸 - 公制
Metric
详细描述
32MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M20 X 1 Thread Size; 19.35MM Thread Pitch Diameter Min; 19.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最小螺纹中经直径
0.762 英寸 | 19.35 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
最大螺纹中经直径
0.766 英寸 | 19.451 毫米
名义厚度
0.354 英寸 | 9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新