TIMKEN
TIMKEN
N 024
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN N 024
Locknut; 12 Threads per Inch; 5.693" Outside Diameter; 0.823" Nominal Thickness; 4.716-12 Thread Size; 4.662" Thread Pitch Diameter Min; 4.67" Thread Pitch Diameter Max; W-024 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
N 024
BDI部件号
1367069
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/N-024/p/1367069
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796162389
重量 / Kilogram
1.27
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
4.716-12
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-024
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
2.8
详细描述
Locknut; 12 Threads per Inch; 5.693" Outside Diameter; 0.823" Nominal Thickness; 4.716-12 Thread Size; 4.662" Thread Pitch Diameter Min; 4.67" Thread Pitch Diameter Max; W-024 Lockwasher Part Number; UNS Thread
最小螺纹中经直径
4.662 英寸 | 118.415 毫米
名义厚度
0.823 英寸 | 20.904 毫米
外径
5.693 英寸 | 144.602 毫米
最大螺纹中经直径
4.67 英寸 | 118.618 毫米


